Especificaciones
Dimensiones
- Altura58 pulg.
- Grosor2.00 mm
- Ancho del revestimiento de la bolsa38 pulg.
Detalles
- Configuración de la parte inferior de la bolsaPlano
- Capacidad de la bolsa60 galones (EE. UU.)
- Tipo de cierreCorbata
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Tipo de dispensaciónPaquete plano
- CordónNo
- Aprobado por la FDANo
- MaterialPolietileno lineal de baja densidad (LLDPE)
- Publicar contenido reciclado del consumidor0.1
- Contenido reciclado0.85
- Compatibilidad de la serieBruto
- TipoTrabajo pesado
Descripción general
- Las bolsas de basura o los revestimientos planos se dispensan desde una caja
- Los revestimientos de fondo plano son los más resistentes
- El sello de fondo plano tiene dos capas y sostiene hasta un 30 % más que un revestimiento con fondo de sello en estrella de la misma dimensión
- Las bolsas de alta resistencia son resistentes, resistentes a los desgarros y se utilizan para contener materiales pesados, afilados y húmedos
- El polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) tiene una mayor resistencia a la tracción y es más resistente a las perforaciones que el polietileno de baja densidad (LDPE)
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones al aire libre.