Motion
42108142

Pro-Source
42108142

Paquete de (50) bolsas de basura de alta resistencia de 60 galones y 1.8 mil, 38" de ancho x 63" de alto, resinas hexagonales, dispensador de rollos, transparente
Artículo MI #06306176
No. Fabricante 42108142
Precio101.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
42108142

Paquete de (50) bolsas de basura de alta resistencia de 60 galones y 1.8 mil, 38" de ancho x 63" de alto, resinas hexagonales, dispensador de rollos, transparente
Artículo MI #06306176
No. Fabricante 42108142

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio101.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    63 pulg.
  • Grosor
    1.80 mm
  • Ancho del revestimiento de la bolsa
    38 pulg.

Detalles

  • Configuración de la parte inferior de la bolsa
    Estrella
  • Capacidad de la bolsa
    60 galones (EE. UU.)
  • Color
    Borrar
  • Tipo de dispensación
    Rollo
  • Cordón
    No
  • Aprobado por la FDA
    Sí
  • Material
    Resinas de hexeno
  • Cantidad del paquete
    50
  • Contenido reciclado
    Ninguna
  • Tipo
    Trabajo pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
DL386318 38X63 1.8MIL CLR 50/PK
  • Las bolsas de alta resistencia son resistentes, resistentes a los desgarros y se utilizan para contener materiales pesados, afilados y húmedos
  • La resina hexagonal tiene una alta resistencia a la tracción y es resistente a las perforaciones
  • Se utiliza para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores
  • Las bolsas de basura enrolladas o los forros se dispensan desde un rollo
  • Vienen perforados o no perforados
  • Los revestimientos con fondo de sello en estrella están diseñados para ser más resistentes que los revestimientos reforzados
  • Primero se hacen refuerzos profundos, luego se doblan por la mitad longitudinalmente y se sellan al calor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo