Especificaciones
Dimensiones
- Altura50 pulg.
- Grosor3.00 mm
- Ancho del revestimiento de la bolsa32 pulg.
Detalles
- Configuración de la parte inferior de la bolsaPlano
- Capacidad de la bolsa33 galones (EE. UU.)
- Tipo de cierreCorbata
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Tipo de dispensaciónPaquete plano
- CordónNo
- Aprobado por la FDANo
- MaterialPolietileno lineal de baja densidad (LLDPE)
- Publicar contenido reciclado del consumidor0.1
- Contenido reciclado0.85
- TipoContratista
Descripción general
- Las bolsas para contratistas son las más fuertes de las bolsas de basura
- Son resistentes a los desgarros y se utilizan para contener materiales industriales, de construcción y de almacén pesados
- Las bolsas de basura o los revestimientos planos se dispensan desde una caja
- Los revestimientos de fondo plano son los más resistentes
- El sello de fondo plano tiene dos capas y sostiene hasta un 30 % más que un revestimiento con fondo de sello en estrella de la misma dimensión
- El polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) tiene una mayor resistencia a la tracción y es más resistente a las perforaciones que el polietileno de baja densidad (LDPE)
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones al aire libre.