Motion
56554538

Pro-Source
56554538

Paquete de (100), bolsas de basura de alta resistencia de 45 galones y 1.65 mil, 40" de ancho x 46" de alto, negro
Artículo MI #06306181
No. Fabricante 56554538
Precio115.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
56554538

Paquete de (100), bolsas de basura de alta resistencia de 45 galones y 1.65 mil, 40" de ancho x 46" de alto, negro
Artículo MI #06306181
No. Fabricante 56554538

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio115.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    46 pulg.
  • Grosor
    1.65 mm
  • Ancho del revestimiento de la bolsa
    40 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la bolsa
    45 galones (EE. UU.)
  • Color
    Negro
  • Cordón
    No
  • Aprobado por la FDA
    No
  • Cantidad del paquete
    100
  • Compatibilidad de la serie
    Bruto
  • Tipo
    Trabajo pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
RM4046165 40X46 40-45GAL 1.8ML 1
  • Las bolsas de alta resistencia son resistentes, resistentes a los desgarros y se utilizan para sostener materiales pesados, afilados y húmedos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo