Motion
42107946

Pro-Source
42107946

Paquete de (100) bolsas de basura de alta resistencia de 56 galones y 1.5 mil, polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) de 43" de ancho x 47" de alto, paquete plano, negro
Artículo MI #06306198
No. Fabricante 42107946
Precio117.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
42107946

Paquete de (100) bolsas de basura de alta resistencia de 56 galones y 1.5 mil, polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) de 43" de ancho x 47" de alto, paquete plano, negro
Artículo MI #06306198
No. Fabricante 42107946

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio117.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    47 pulg.
  • Grosor
    1.50 mm
  • Ancho del revestimiento de la bolsa
    43 pulg.

Detalles

  • Configuración de la parte inferior de la bolsa
    Plano
  • Capacidad de la bolsa
    56 galones (EE. UU.)
  • Color
    Negro
  • Tipo de dispensación
    Paquete plano
  • Cordón
    No
  • Aprobado por la FDA
    No
  • Material
    Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE)
  • Cantidad del paquete
    100
  • Publicar contenido reciclado del consumidor
    0.1
  • Contenido reciclado
    0.85
  • Compatibilidad de la serie
    Glutton
  • Tipo
    Trabajo pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
M4751FB 43X47 1.5MIL BLK 100PK
  • Las bolsas de basura o los revestimientos planos se dispensan desde una caja
  • Los revestimientos de fondo plano son los más resistentes
  • El sello de fondo plano tiene dos capas y sostiene hasta un 30 % más que un revestimiento con fondo de sello en estrella de la misma dimensión
  • Las bolsas de alta resistencia son resistentes, resistentes a los desgarros y se utilizan para contener materiales pesados, afilados y húmedos
  • El polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) tiene una mayor resistencia a la tracción y es más resistente a las perforaciones que el polietileno de baja densidad (LDPE)
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones al aire libre.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo