Motion
78277282

Pro-Source
78277282

8-1/8" de ancho, cerdas sintéticas negras, mango de fibra de vidrio de 48", resistente al agua en escoba en ángulo
Artículo MI #06306624
No. Fabricante 78277282
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
78277282

8-1/8" de ancho, cerdas sintéticas negras, mango de fibra de vidrio de 48", resistente al agua en escoba en ángulo
Artículo MI #06306624
No. Fabricante 78277282
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Color de las cerdas
    Negro
  • Longitud del mango
    48 pulg.
  • Ancho
    8.125 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Sintético
  • Cerdas marcadas
    Sin indicador
  • Aprobado por FSIS
    No
  • Material del mango
    Fibra de vidrio
  • Tipo de mango
    Enroscable
  • Mango de bloqueo
    No
  • Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
MONOBLOQUE DE M543 48" CON HNDL PRO-SOURCE
  • El tejido sintético rígido de punta dividida está compuesto de nailon, polipropileno o poliestireno. Es más resistente que las fibras naturales y más resistente a los disolventes. Las puntas divididas recogen partículas finas de polvo y suciedad.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno