Motion
78277589

Pro-Source
78277589

Cepillo de empuje de polipropileno de uso general de 18" Longitud de las cerdas de 3", bloque de plástico, conexión de mango roscado, el mango se vende por separado
Artículo MI #06306655
No. Fabricante 78277589
Precio23.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
78277589

Cepillo de empuje de polipropileno de uso general de 18" Longitud de las cerdas de 3", bloque de plástico, conexión de mango roscado, el mango se vende por separado
Artículo MI #06306655
No. Fabricante 78277589

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Color de las cerdas
    Azul
  • Longitud de las cerdas
    3 pulg.
  • Ancho de la escoba
    18 pulg.

Detalles

  • Material del bloque
    Plástico
  • Material de las cerdas
    Polipropileno
  • Cerdas marcadas
    Sin indicador
  • Aprobado por FSIS
    No
  • Tipo de conexión del mango
    Roscado
  • Incluye mango
    Sin mango
  • Tipo
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE PLSTC DE M22045 18" AZUL PRO-SOURCE
  • Los bloques de plástico se utilizan comúnmente para aplicaciones de servicio de alimentos
  • Las cerdas se fusionan con el bloque
  • El polipropileno es un material flexible que mantiene la forma y la dureza en condiciones difíciles
  • Es resistente a ácidos, productos químicos, aceites y disolventes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno