Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango1-1/8 pulg.
- Longitud del mango60 pulg.
Detalles
- Tipo de conexiónRosca hembra
- Material del conectorMetal
- Para usar conMopa húmeda
- Material del mangoMadera
Descripción general
- Los conectores de rosca hembra están diseñados para que la cabeza de la mopa se enrosque directamente en el mango. Se utilizan con cabezales de fregona Lay-Rite o cabezales de fregona que tienen un hilo macho.
- Los mangos de metal son más fuertes que la madera y resistentes a la rotura y la corrosión. Se utilizan en aplicaciones de barrido más pesado.
- Los mangos de madera son los más utilizados. Se utilizan para aplicaciones generales de limpieza y barrido.