Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango60 pulg.
Detalles
- Tipo de conexiónConexión rápida
- Material del conectorMetal
- Para usar conMopa húmeda
- Material del mangoMadera
Descripción general
- Los mangos de metal son más fuertes que la madera y resistentes a la rotura y la corrosión. Se utilizan en aplicaciones de barrido más pesado.
- Los sistemas de conexión rápida están diseñados con una tuerca de mariposa para facilitar la liberación y la fijación del cabezal de la mopa.
- Los mangos de madera son los más utilizados. Se utilizan para aplicaciones generales de limpieza y barrido.