Motion
68922780

Pro-Source
68922780

Conector de metal con mango de mopa de conexión rápida de madera estándar de 60", usar con mopas húmedas
Artículo MI #06306664
No. Fabricante 68922780
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
68922780

Conector de metal con mango de mopa de conexión rápida de madera estándar de 60", usar con mopas húmedas
Artículo MI #06306664
No. Fabricante 68922780
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    60 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Conexión rápida
  • Material del conector
    Metal
  • Para usar con
    Mopa húmeda
  • Material del mango
    Madera
  • Estilo de mango
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGO DE LA MOPA DE MADERA A PRESIÓN DE M460 60"
  • Los mangos de metal son más fuertes que la madera y resistentes a la rotura y la corrosión. Se utilizan en aplicaciones de barrido más pesado.
  • Los sistemas de conexión rápida están diseñados con una tuerca de mariposa para facilitar la liberación y la fijación del cabezal de la mopa.
  • Las asas estándar cuentan con una conexión en el extremo para sujetar una fregona. Se utilizan para la limpieza general.
  • Los mangos de madera son los más utilizados. Se utilizan para aplicaciones generales de limpieza y barrido.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno