Motion
55501175

Pro-Source
55501175

54 x 1-1/4" Mango de fibra de vidrio para bayetas de suelo y escobas de empuje
Artículo MI #06306669
No. Fabricante 55501175
Precio19.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
55501175

54 x 1-1/4" Mango de fibra de vidrio para bayetas de suelo y escobas de empuje
Artículo MI #06306669
No. Fabricante 55501175

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del mango
    54 pulg.

Detalles

  • Color del mango
    Verde
  • Tipo de conexión del mango
    Roscado
  • Material del mango
    Fibra de vidrio

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTA DE ROSCADO GRN DE M22073 1X54" PRO-SOURCE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo