Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango60 pulg.
Detalles
- Tipo de conexiónMordaza de sujeción
- Material del conectorPolipropileno
- Para usar conMopa húmeda
- Material del mangoFibra de vidrio
Descripción general
- Los conectores de mordaza de sujeción están diseñados con un manguito de ajuste para aflojar las mordazas para la instilación del cabezal de la fregona. Cuando se instala la fregona, el manguito se aprieta para mantener el cabezal de la fregona en su lugar.
- Las asas de fibra de vidrio están hechas de un material ligero que es resistente a grietas, deformaciones y arañazos. Se utilizan para servicios alimentarios, hospitales e industrias que trabajan con líquidos porque tienen menos probabilidades de albergar gérmenes y crecimiento bacteriano.
- El polipropileno es un material flexible que mantiene su forma y dureza en condiciones difíciles. Es resistente a disolventes, aceites y ácidos.