Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango1-1/8 pulg.
- Longitud del mango54 pulg.
Detalles
- Tipo de conexiónMordaza de sujeción
- Material del conectorPolipropileno
- Para usar conMopa húmeda
- Material del mangoMadera
Descripción general
- Los conectores de mordaza de sujeción están diseñados con un manguito de ajuste para aflojar las mordazas para la instilación del cabezal de la fregona. Cuando se instala la fregona, el manguito se aprieta para mantener el cabezal de la fregona en su lugar.
- El polipropileno es un material flexible que mantiene su forma y dureza en condiciones difíciles. Es resistente a disolventes, aceites y ácidos.
- Los mangos de madera son los más utilizados. Se utilizan para aplicaciones generales de limpieza y barrido.