Especificaciones
Dimensiones
- Peso aproximado de la cabeza24 oz
- Tamaño de la diadema1-1/4 pulg.
- Tamaño del cabezal de la mopaGrande
Detalles
- Tipo de conectorMordaza de sujeción
- Color de la diademaVerde
- Protección microbianaNo
- Color del cabezal de la mopaVerde
- Material del cabezal de la mopaPET
- Pliegue4
- PreencogidoNo
- EstiloExtremo del bucle
Descripción general
- PET son fibras recicladas compuestas de residuos postconsumo y postindustriales
- Es ecológico y se utiliza comúnmente para fregar suelos, entradas para vehículos, cubos de basura y mucho más.