Especificaciones
Dimensiones
- Peso aproximado de la cabeza24 oz
- Tamaño de la diadema1-1/4 pulg.
- Tamaño del cabezal de la mopaGrande
Detalles
- Tipo de conectorMordaza de sujeción
- Color de la diademaBlanco
- Protección microbianaNo
- Color del cabezal de la mopaAzul
- Material del cabezal de la mopaFibra mezclada
- Pliegue4
- PreencogidoNo
- EstiloCorte del extremo
Descripción general
- Las fibras mezcladas se consideran las más absorbentes de las fregonas húmedas
- Pueden absorber varias veces más volumen que el rayón o el algodón.