Motion
08625493

Pro-Source
08625493

Banda de cabeza blanca de 1-1/4 in, cabezal de la mopa de extremo de lazo sintético pequeño - 4 capas, conexión de mordaza de sujeción, usar para acabado
Artículo MI #06306709
No. Fabricante 08625493
Precio23.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
08625493

Banda de cabeza blanca de 1-1/4 in, cabezal de la mopa de extremo de lazo sintético pequeño - 4 capas, conexión de mordaza de sujeción, usar para acabado
Artículo MI #06306709
No. Fabricante 08625493

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso aproximado de la cabeza
    16 oz
  • Tamaño de la diadema
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del cabezal de la mopa
    Pequeño

Detalles

  • Tipo de conector
    Mordaza de sujeción
  • Color de la diadema
    Blanco
  • Protección microbiana
    No
  • Color del cabezal de la mopa
    Azul/blanco
  • Material del cabezal de la mopa
    Sintético
  • Pliegue
    4
  • Preencogido
    No
  • Estilo
    Extremo del bucle

Descripción general

Descripción del fabricante
315 MD4PLY BL SINTTICO/PROFUENTE DE ORIGEN
  • Las fibras sintéticas pueden ser una mezcla de nailon, polipropileno y poliestireno
  • Es más resistente en superficies en comparación con la fibra natural y más resistente a los disolventes
  • Se utilizan para una variedad de aplicaciones.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo