Motion
08625501

Pro-Source
08625501

Banda de cabeza blanca de 1-1/4 in, cabezal de la mopa de extremo de bucle sintético grande - 4 capas, conexión de mordaza de sujeción, usar para acabado
Artículo MI #06306710
No. Fabricante 08625501
Precio32.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
08625501

Banda de cabeza blanca de 1-1/4 in, cabezal de la mopa de extremo de bucle sintético grande - 4 capas, conexión de mordaza de sujeción, usar para acabado
Artículo MI #06306710
No. Fabricante 08625501

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio32.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso aproximado de la cabeza
    24 oz
  • Tamaño de la diadema
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del cabezal de la mopa
    Grande

Detalles

  • Tipo de conector
    Mordaza de sujeción
  • Color de la diadema
    Blanco
  • Protección microbiana
    No
  • Color del cabezal de la mopa
    Azul/blanco
  • Material del cabezal de la mopa
    Sintético
  • Pliegue
    4
  • Preencogido
    No
  • Estilo
    Extremo del bucle

Descripción general

Descripción del fabricante
316 LG4PLY BL SINTTICO/PROFUENTE DE ORIGEN
  • Las fibras sintéticas pueden ser una mezcla de nailon, polipropileno y poliestireno
  • Es más resistente en superficies en comparación con la fibra natural y más resistente a los disolventes
  • Se utilizan para una variedad de aplicaciones.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo