Especificaciones
Dimensiones
- Peso aproximado de la cabeza30 oz
- Tamaño de la diadema1-1/4 pulg.
- Tamaño del cabezal de la mopaX-Grande
Detalles
- Tipo de conectorMordaza de sujeción
- Color de la diademaBlanco
- Protección microbianaNo
- Color del cabezal de la mopaAzul/blanco
- Material del cabezal de la mopaSintético
- Pliegue4
- PreencogidoNo
- EstiloExtremo del bucle
Descripción general
- Las fibras sintéticas pueden ser una mezcla de nailon, polipropileno y poliestireno
- Es más resistente en superficies en comparación con la fibra natural y más resistente a los disolventes
- Se utilizan para una variedad de aplicaciones.