Motion
08625436

Pro-Source
08625436

Banda de cabeza blanca de 1-1/4", cabezal de la mopa de extremo con corte de rayón grande - 4 capas, conexión de mordaza de sujeción, para uso general
Artículo MI #06306719
No. Fabricante 08625436
Precio9.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
08625436

Banda de cabeza blanca de 1-1/4", cabezal de la mopa de extremo con corte de rayón grande - 4 capas, conexión de mordaza de sujeción, para uso general
Artículo MI #06306719
No. Fabricante 08625436

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso aproximado de la cabeza
    24 oz
  • Tamaño de la diadema
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del cabezal de la mopa
    Grande

Detalles

  • Tipo de conector
    Mordaza de sujeción
  • Color de la diadema
    Blanco
  • Protección microbiana
    No
  • Color del cabezal de la mopa
    Blanco
  • Material del cabezal de la mopa
    Rayón
  • Pliegue
    4
  • Preencogido
    No
  • Estilo
    Corte del extremo

Descripción general

Descripción del fabricante
332 #24RAYN 1-1/4HB WHT LG PROSOURCE
  • El rayón es un material fabricado que absorbe líquidos rápidamente, se seca más rápido y es resistente al desgaste
  • Se utiliza habitualmente para aplicar desinfectantes, ceras y acabados de suelos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo