Motion
08625568

Pro-Source
08625568

Banda de cabeza blanca de 1 in, cabezal de la mopa de extremo de corte de rayón extra grande - 4 capas, conexión atornillada, usar para limpieza de suelos de alta resistencia
Artículo MI #06306723
No. Fabricante 08625568
Precio29.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
08625568

Banda de cabeza blanca de 1 in, cabezal de la mopa de extremo de corte de rayón extra grande - 4 capas, conexión atornillada, usar para limpieza de suelos de alta resistencia
Artículo MI #06306723
No. Fabricante 08625568

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio29.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso aproximado de la cabeza
    32 oz
  • Tamaño de la diadema
    1 pulg.
  • Tamaño del cabezal de la mopa
    X-Grande

Detalles

  • Tipo de conector
    Atornillado
  • Color de la diadema
    Blanco
  • Protección microbiana
    No
  • Color del cabezal de la mopa
    Blanco
  • Material del cabezal de la mopa
    Rayón
  • Pliegue
    4
  • Preencogido
    No
  • Estilo
    Corte del extremo

Descripción general

Descripción del fabricante
364 #32RAYN LAYRITE WHT LG PRO-SOURCE
  • El rayón es un material fabricado que absorbe líquidos rápidamente, se seca más rápido y es resistente al desgaste
  • Se utiliza habitualmente para aplicar desinfectantes, ceras y acabados de suelos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo