Especificaciones
Dimensions
- Peso aproximado de la cabeza12 oz
- Tamaño de la diadema1-1/4 pulg.
- Tamaño del cabezal de la mopaX-Pequeño
Details
- Tipo de conectorMordaza de sujeción
- Color de la diademaBlanco
- Protección microbianaNo
- Color del cabezal de la mopaBlanco
- Material del cabezal de la mopaAlgodón
- Pliegue4
- PreencogidoNo
- EstiloExtremo del bucle
Descripción general
Descripción del fabricante
369 4PLY #16 COTTN WHT SML PROSOURCE
- El algodón es una fibra duradera utilizada para aplicaciones de uso general
- Es económico, absorbente y funciona bien con disolventes.