Especificaciones
Dimensions
- Peso aproximado de la cabeza12 oz
- Tamaño de la diadema1-1/4 pulg.
- Tamaño del cabezal de la mopaX-Pequeño
Details
- Tipo de conectorMordaza de sujeción
- Color de la diademaBlanco
- Protección microbianaNo
- Color del cabezal de la mopaBlanco
- Material del cabezal de la mopaRayón
- Pliegue4
- PreencogidoNo
- EstiloExtremo del bucle
Descripción general
Descripción del fabricante
373 4PLY #12 RAYÓN WHT SML PROSOURCE
- El rayón es un material fabricado que absorbe líquidos rápidamente, se seca más rápido y es resistente al desgaste
- Se utiliza habitualmente para aplicar desinfectantes, ceras y acabados de suelos.