Motion
09246406

Pro-Source
09246406

Banda de cabeza blanca de 5 in, cabezal de la mopa de extremo con lazo de rayón grande - 4 capas, conexión de mordaza de sujeción, para uso general
Artículo MI #06306729
No. Fabricante 09246406
Precio13.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
09246406

Banda de cabeza blanca de 5 in, cabezal de la mopa de extremo con lazo de rayón grande - 4 capas, conexión de mordaza de sujeción, para uso general
Artículo MI #06306729
No. Fabricante 09246406

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso aproximado de la cabeza
    24 oz
  • Tamaño de la diadema
    5 pulg.
  • Tamaño del cabezal de la mopa
    Grande

Detalles

  • Tipo de conector
    Mordaza de sujeción
  • Color de la diadema
    Blanco
  • Protección microbiana
    No
  • Color del cabezal de la mopa
    Blanco
  • Material del cabezal de la mopa
    Rayón
  • Pliegue
    4
  • Preencogido
    No
  • Estilo
    Extremo del bucle

Descripción general

Descripción del fabricante
375-WM 4PLY #24 RAYÓN WHT LRG PROSOURCE
  • El rayón es un material fabricado que absorbe líquidos rápidamente, se seca más rápido y es resistente al desgaste
  • Se utiliza habitualmente para aplicar desinfectantes, ceras y acabados de suelos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo