Especificaciones
Dimensiones
- Peso aproximado de la cabeza16 oz
- Tamaño de la diadema5 pulg.
- Tamaño del cabezal de la mopaPequeño
Detalles
- Tipo de conectorMordaza de sujeción
- Color de la diademaBlanco
- Protección microbianaNo
- Color del cabezal de la mopaBlanco
- Material del cabezal de la mopaAlgodón
- Pliegue8
- PreencogidoNo
- EstiloCorte del extremo
Descripción general
- El algodón es una fibra duradera utilizada para aplicaciones de uso general
- Es económico, absorbente y funciona bien con disolventes.