Especificaciones
Dimensions
- Peso aproximado de la cabeza32 oz
- Tamaño de la diadema5 pulg.
- Tamaño del cabezal de la mopaX-Grande
Details
- Tipo de conectorMordaza de sujeción
- Color de la diademaBlanco
- Protección microbianaNo
- Color del cabezal de la mopaBlanco
- Material del cabezal de la mopaAlgodón
- Pliegue8
- PreencogidoNo
- EstiloCorte del extremo
Descripción general
Descripción del fabricante
794-8PWC 8PLY #32 ALGODÓN BLANCO XL
- El algodón es una fibra duradera utilizada para aplicaciones de uso general
- Es económico, absorbente y funciona bien con disolventes.