Motion
09245531

Pro-Source
09245531

Banda de cabeza blanca de 5 in, cabezal de fregado de extremo con corte de rayón grande - 8 capas, conexión de mordaza de sujeción, para limpieza de suelos de uso intensivo
Artículo MI #06306757
No. Fabricante 09245531
Precio22.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
09245531

Banda de cabeza blanca de 5 in, cabezal de fregado de extremo con corte de rayón grande - 8 capas, conexión de mordaza de sujeción, para limpieza de suelos de uso intensivo
Artículo MI #06306757
No. Fabricante 09245531

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio22.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso aproximado de la cabeza
    24 oz
  • Tamaño de la diadema
    5 pulg.
  • Tamaño del cabezal de la mopa
    Grande

Detalles

  • Tipo de conector
    Mordaza de sujeción
  • Color de la diadema
    Blanco
  • Protección microbiana
    No
  • Color del cabezal de la mopa
    Blanco
  • Material del cabezal de la mopa
    Rayón
  • Pliegue
    8
  • Preencogido
    No
  • Estilo
    Corte del extremo

Descripción general

Descripción del fabricante
798-8P WC 8PLY #24 RAYN WHT LRG
  • El rayón es un material fabricado que absorbe líquidos rápidamente, se seca más rápido y es resistente al desgaste
  • Se utiliza habitualmente para aplicar desinfectantes, ceras y acabados de suelos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo