Motion
09246463

Pro-Source
09246463

Banda de cabeza verde de 5 in, cabezal de la mopa de extremo de bucle de fibra mezclada grande - 4 capas, conexión de carga lateral, para uso general
Artículo MI #06306766
No. Fabricante 09246463
Precio25.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
09246463

Banda de cabeza verde de 5 in, cabezal de la mopa de extremo de bucle de fibra mezclada grande - 4 capas, conexión de carga lateral, para uso general
Artículo MI #06306766
No. Fabricante 09246463

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio25.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso aproximado de la cabeza
    24 oz
  • Tamaño de la diadema
    5 pulg.
  • Tamaño del cabezal de la mopa
    Grande

Detalles

  • Tipo de conector
    Mordaza de sujeción
  • Color de la diadema
    Verde
  • Protección microbiana
    No
  • Color del cabezal de la mopa
    Verde
  • Material del cabezal de la mopa
    Fibra mezclada
  • Pliegue
    4
  • Preencogido
    No
  • Estilo
    Extremo del bucle

Descripción general

Descripción del fabricante
826 4PLY #24 BLND GRN LRG PROSOURCE
  • Las fibras mezcladas se consideran las más absorbentes de las fregonas húmedas
  • Pueden absorber varias veces más volumen que el rayón o el algodón.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo