Especificaciones
Dimensiones
- Peso aproximado de la cabeza32 oz
- Tamaño de la diadema5 pulg.
- Tamaño del cabezal de la mopaX-Grande
Detalles
- Tipo de conectorMordaza de sujeción
- Color de la diademaVerde
- Protección microbianaNo
- Color del cabezal de la mopaVerde
- Material del cabezal de la mopaFibra mezclada
- Pliegue4
- PreencogidoNo
- EstiloExtremo del bucle
Descripción general
- Las fibras mezcladas se consideran las más absorbentes de las fregonas húmedas
- Pueden absorber varias veces más volumen que el rayón o el algodón.