Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cabezal de la mopa18-1/2 pulg.
- Ancho del cabezal de la mopa5-1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de conectorGancho y bucle
- Material del bastidorPlástico
- Protección microbianaNo es antimicrobiano
- Material del cabezal de la mopaMicrofibra
- Tipo de fregonaAlmohadilla de fregona con marco
- PreencogidoNo