Motion
00352005

Pro-Source
00352005

Banda para la cabeza blanca de 1-1/4", cabezal de la mopa de extremo de corte de algodón extrapequeño - 4 capas, conexión de mordaza de sujeción, para pelar/acabado
Artículo MI #06306786
No. Fabricante 00352005
Precio8.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
00352005

Banda para la cabeza blanca de 1-1/4", cabezal de la mopa de extremo de corte de algodón extrapequeño - 4 capas, conexión de mordaza de sujeción, para pelar/acabado
Artículo MI #06306786
No. Fabricante 00352005

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso aproximado de la cabeza
    12 oz
  • Tamaño de la diadema
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del cabezal de la mopa
    X-Pequeño

Detalles

  • Tipo de conector
    Mordaza de sujeción
  • Color de la diadema
    Blanco
  • Protección microbiana
    No
  • Color del cabezal de la mopa
    Blanco
  • Material del cabezal de la mopa
    Algodón
  • Pliegue
    4
  • Preencogido
    No
  • Estilo
    Corte del extremo

Descripción general

Descripción del fabricante
322 4PLY #12 ALGODÓN WHT XS PROSOURCE
  • El algodón es una fibra duradera utilizada para aplicaciones de uso general
  • Es económico, absorbente y funciona bien con disolventes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo