Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango48 pulg.
- Tamaño de banda para la cabeza de la mopa húmedaDe 1 a 1-1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de conexiónMordaza de abrazadera de resorte
- Material del conectorMetal
- Para usar conMopa húmeda
- Material del mangoMadera
Descripción general
- Los mangos de metal son más fuertes que la madera y resistentes a la rotura y la corrosión. Se utilizan en aplicaciones de barrido más pesado.
- Los conectores de mordaza de abrazadera de resorte están diseñados con un cierre de resorte que se levanta, lo que permite que el cabezal de la mopa se acople. A continuación, el pestillo vuelve a encajar en su sitio, sujetando el cabezal de la mopa.
- Los mangos de madera son los más utilizados. Se utilizan para aplicaciones generales de limpieza y barrido.