Especificaciones
Dimensiones
- Ancho5 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Tipo de conexiónA presión
- Material del cabezal de la mopa de polvoMezcla de hilo
- Estilo de cabezal de mopa para polvoEn bucle
- Tipo de producto de mopa de polvoCabezal de la mopa de polvo
- Capacidad de lavadoLavable
- Protección microbianaNo es antimicrobiano
Descripción general
Descripción del fabricante
616 24X5" WHT LAUNDBLE PROFESS MOPA DE POLVO
- Las mezclas de hilo son una combinación de fibras naturales y sintéticas
- Se utilizan para aplicaciones de limpieza de uso general.