Especificaciones
Dimensiones
- Peso aproximado de la cabeza32 oz
- Tamaño de la diadema5 pulg.
- Tamaño del cabezal de la mopaX-Grande
Detalles
- Tipo de conectorMordaza de sujeción
- Color de la diademaVerde
- Protección microbianaNo
- Color del cabezal de la mopaBlanco
- Material del cabezal de la mopaAlgodón
- Pliegue4
- PreencogidoSí
- EstiloExtremo del bucle
Descripción general
- El algodón es una fibra duradera utilizada para aplicaciones de uso general
- Es económico, absorbente y funciona bien con disolventes.