Motion
08625527

Pro-Source
08625527

Banda de cabeza blanca de 1 in, cabezal de la mopa de extremo de lazo de nailon grande - 4 capas, conexión de mordaza de sujeción, usar para acabado
Artículo MI #06306817
No. Fabricante 08625527
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
08625527

Banda de cabeza blanca de 1 in, cabezal de la mopa de extremo de lazo de nailon grande - 4 capas, conexión de mordaza de sujeción, usar para acabado
Artículo MI #06306817
No. Fabricante 08625527
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso aproximado de la cabeza
    24 oz
  • Tamaño de la diadema
    1 pulg.
  • Tamaño del cabezal de la mopa
    Grande

Detalles

  • Tipo de conector
    Mordaza de sujeción
  • Color de la diadema
    Blanco
  • Protección microbiana
    No
  • Color del cabezal de la mopa
    Blanco
  • Material del cabezal de la mopa
    Nailon
  • Pliegue
    4
  • Preencogido
    No
  • Estilo
    Extremo del bucle

Descripción general

Descripción del fabricante
349 4PLY #24 NAILON WHT LRG PROSOURCE
  • El nailon tiene una baja tasa de absorción de humedad y se adapta bien a las superficies
  • Se utiliza tanto en entornos húmedos como secos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo