Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la diadema5 pulg.
- Tamaño del cabezal de la mopaMedio
Detalles
- Tipo de conectorMordaza de sujeción
- Color de la diademaAzul
- Protección microbianaNo
- Color del cabezal de la mopaAzul
- Material del cabezal de la mopaMicrofibra
- Pliegue0
- PreencogidoNo
- EstiloExtremo del bucle
Descripción general
- La microfibra es una fibra sintética fina hecha de poliéster o nailon
- Es altamente absorbente y se utiliza comúnmente para aplicaciones de limpieza, desinfección y fregado más pesadas.