Motion
68623396

Pro-Source
68623396

Banda para la cabeza azul, cabezal de la fregona con extremo de bucle de microfibra grande -
Artículo MI #06306828
No. Fabricante 68623396
Precio38.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
68623396

Banda para la cabeza azul, cabezal de la fregona con extremo de bucle de microfibra grande -
Artículo MI #06306828
No. Fabricante 68623396

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la diadema
    2 pulg.
  • Tamaño del cabezal de la mopa
    Grande

Detalles

  • Tipo de conector
    Mordaza de sujeción
  • Color de la diadema
    Azul
  • Protección microbiana
    No
  • Color del cabezal de la mopa
    Azul
  • Material del cabezal de la mopa
    Microfibra
  • Pliegue
    0
  • Preencogido
    No
  • Estilo
    Extremo del bucle

Descripción general

Descripción del fabricante
AZUL DE MICROFIBRA DE M802 2" CON ROJO PRO-SOURCE
  • La microfibra es una fibra sintética fina hecha de poliéster o nailon
  • Es altamente absorbente y se utiliza comúnmente para aplicaciones de limpieza, desinfección y fregado más pesadas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo