Especificaciones
Dimensiones
- Color de las cerdasNaranja
- Longitud de las cerdas3-1/4 pulg.
- Ancho de la escoba16 pulg.
Detalles
- Material del bloqueMadera
- Material de las cerdasSintético
- Cerdas marcadasSin indicador
- Aprobado por FSISNo
- Tipo de conexión del mangoConocido
- Incluye mangoSin mango
- TipoSuperficie rugosa
Descripción general
- Las cerdas sintéticas están compuestas de nailon, polipropileno o poliestireno
- Son más resistentes en superficies en comparación con las fibras naturales y más resistentes a los disolventes
- Se utilizan para una variedad de aplicaciones
- Los bloques de madera son extremadamente duraderos, económicos y los más utilizados
- Se utilizan para limpiar y barrer residuos pesados.