Especificaciones
Dimensiones
- Color de las cerdasMarrón
- Longitud de las cerdas4 pulg.
- Ancho de la escoba24 pulg.
Detalles
- Material del bloqueMadera
- Material de las cerdasPalmyra
- Cerdas marcadasSin indicador
- Aprobado por FSISNo
- Tipo de conexión del mangoRoscado
- Incluye mangoSin mango
- TipoServicio pesado
Descripción general
- Palmyra es una mezcla de fibra fuerte y natural que no raya ni raya
- Es resistente al agua y se utiliza para limpiar residuos pesados tanto en superficies húmedas como secas
- Los bloques de madera son extremadamente duraderos, económicos y los más utilizados
- Se utilizan para limpiar y barrer residuos pesados.