Motion
63246730

Pro-Source
63246730

Cepillo de empuje Tampico de uso general de 36 in, longitud de las cerdas de 3 in, bloque de madera, conexión de mango atornillable, el mango se vende por separado
Artículo MI #06306851
No. Fabricante 63246730
Precio71.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
63246730

Cepillo de empuje Tampico de uso general de 36 in, longitud de las cerdas de 3 in, bloque de madera, conexión de mango atornillable, el mango se vende por separado
Artículo MI #06306851
No. Fabricante 63246730

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio71.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Color de las cerdas
    Negro
  • Longitud de las cerdas
    3 pulg.
  • Ancho de la escoba
    36 pulg.

Detalles

  • Material del bloque
    Madera
  • Material de las cerdas
    Tampico
  • Cerdas marcadas
    Sin indicador
  • Aprobado por FSIS
    No
  • Tipo de conexión del mango
    Atornillado
  • Incluye mango
    Sin mango
  • Mango recomendado
    75331371
  • Tipo
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
SA36-TAM 36" TAMPICO CON BRAZO FUERTE IND
  • Tampico es una fibra natural resistente a los ácidos
  • Se utiliza habitualmente para limpiar, lavar, desengrasar y fregar
  • Los bloques de madera son extremadamente duraderos, económicos y los más utilizados
  • Se utilizan para limpiar y barrer residuos pesados.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo