Motion
08625246

Pro-Source
08625246

Cepillo de empuje sintético de alta resistencia de 36 in, longitud de las cerdas de 4 in, bloque de madera, conexión de mango roscado
Artículo MI #06306854
No. Fabricante 08625246
Precio48.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
08625246

Cepillo de empuje sintético de alta resistencia de 36 in, longitud de las cerdas de 4 in, bloque de madera, conexión de mango roscado
Artículo MI #06306854
No. Fabricante 08625246

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio48.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Color de las cerdas
    Naranja
  • Longitud de las cerdas
    4 pulg.
  • Ancho de la escoba
    36 pulg.

Detalles

  • Material del bloque
    Madera
  • Material de las cerdas
    Sintético
  • Cerdas marcadas
    Sin indicador
  • Aprobado por FSIS
    No
  • Tipo de conexión del mango
    Roscado
  • Incluye mango
    Mango
  • Tipo
    Servicio pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
SWP36-ORG-HD ORG. SAFTY 36" HVY DTY
  • Las cerdas sintéticas están compuestas de nailon, polipropileno o poliestireno
  • Son más resistentes en superficies en comparación con las fibras naturales y más resistentes a los disolventes
  • Se utilizan para una variedad de aplicaciones
  • Los bloques de madera son extremadamente duraderos, económicos y los más utilizados
  • Se utilizan para limpiar y barrer residuos pesados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo