Motion
09319369

Pro-Source
09319369

Cepillo de empuje de pelo de caballo de uso general de 18" Longitud de las cerdas de 3", bloque de madera, conexión de mango roscado, el mango se vende por separado
Artículo MI #06306857
No. Fabricante 09319369
Precio56.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
09319369

Cepillo de empuje de pelo de caballo de uso general de 18" Longitud de las cerdas de 3", bloque de madera, conexión de mango roscado, el mango se vende por separado
Artículo MI #06306857
No. Fabricante 09319369

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Color de las cerdas
    Negro
  • Longitud de las cerdas
    3 pulg.
  • Ancho de la escoba
    18 pulg.

Detalles

  • Material del bloque
    Madera
  • Material de las cerdas
    Caballo
  • Cerdas marcadas
    Sin indicador
  • Aprobado por FSIS
    No
  • Tipo de conexión del mango
    Roscado
  • Incluye mango
    Sin mango
  • Tipo
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
SWP18-HOR 18" PELO DE CABALLO PRSOURCE FNE
  • El pelo de caballo es un pelo suave y duradero que se utiliza para cepillar y pulir superficies suaves y secas sin arañazos
  • Los bloques de madera son extremadamente duraderos, económicos y los más utilizados
  • Se utilizan para limpiar y barrer residuos pesados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo