Especificaciones
Dimensiones
- Color de las cerdasNegro
- Longitud de las cerdas3 pulg.
- Ancho de la escoba18 pulg.
Detalles
- Material del bloqueMadera
- Material de las cerdasMezcla de pelo de caballo
- Cerdas marcadasSin indicador
- Aprobado por FSISNo
- Tipo de conexión del mangoRoscado
- Incluye mangoSin mango
- TipoPropósito general
Descripción general
- Las mezclas de pelo de caballo se utilizan para un acabado sin arañazos, pulido y alisado y eliminación de residuos de las superficies
- Es una alternativa económica al pelo de caballo
- Los bloques de madera son extremadamente duraderos, económicos y los más utilizados
- Se utilizan para limpiar y barrer residuos pesados.