Motion
09310145

Pro-Source
09310145

Cepillo de empuje de polipropileno de alta resistencia de 36 in, longitud de las cerdas de 3-1/4 in, bloque de madera, conexión de mango roscado, el mango se vende por separado
Artículo MI #06306865
No. Fabricante 09310145
Precio39.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
09310145

Cepillo de empuje de polipropileno de alta resistencia de 36 in, longitud de las cerdas de 3-1/4 in, bloque de madera, conexión de mango roscado, el mango se vende por separado
Artículo MI #06306865
No. Fabricante 09310145

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio39.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Color de las cerdas
    Granate
  • Longitud de las cerdas
    3-1/4 pulg.
  • Ancho de la escoba
    36 pulg.

Detalles

  • Material del bloque
    Madera
  • Material de las cerdas
    Polipropileno
  • Cerdas marcadas
    Sin indicador
  • Aprobado por FSIS
    No
  • Tipo de conexión del mango
    Roscado
  • Incluye mango
    Sin mango
  • Tipo
    Servicio pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
RS36-POL 36" SRFC ÁSPERO PLYPRO
  • El polipropileno es un material flexible que mantiene la forma y la dureza en condiciones difíciles
  • Es resistente a ácidos, productos químicos, aceites y disolventes
  • Los bloques de madera son extremadamente duraderos, económicos y los más utilizados
  • Se utilizan para limpiar y barrer residuos pesados.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo