Motion
09310103

Pro-Source
09310103

Cepillo de empuje Palmyra de alta resistencia de 36 in, longitud de las cerdas de 4 in, bloque de madera, conexión de mango roscado, el mango se vende por separado
Artículo MI #06306868
No. Fabricante 09310103
Precio51.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
09310103

Cepillo de empuje Palmyra de alta resistencia de 36 in, longitud de las cerdas de 4 in, bloque de madera, conexión de mango roscado, el mango se vende por separado
Artículo MI #06306868
No. Fabricante 09310103

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio51.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    4 pulg.
  • Ancho de la escoba
    36 pulg.

Detalles

  • Material del bloque
    Madera
  • Material de las cerdas
    Palmyra
  • Cerdas marcadas
    Sin indicador
  • Aprobado por FSIS
    No
  • Tipo de conexión del mango
    Roscado
  • Incluye mango
    Sin mango
  • Tipo
    Servicio pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
RS36-PLM 36" PLMYRA ROUGH SRFCE
  • Palmyra es una mezcla de fibra fuerte y natural que no raya ni raya
  • Es resistente al agua y se utiliza para limpiar residuos pesados tanto en superficies húmedas como secas
  • Los bloques de madera son extremadamente duraderos, económicos y los más utilizados
  • Se utilizan para limpiar y barrer residuos pesados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo