Motion
09310046

Pro-Source
09310046

Cepillo de empuje de polipropileno de uso general de 24" Longitud de las cerdas de 3", bloque de madera, conexión de mango roscado, el mango se vende por separado
Artículo MI #06306869
No. Fabricante 09310046
Precio41.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
09310046

Cepillo de empuje de polipropileno de uso general de 24" Longitud de las cerdas de 3", bloque de madera, conexión de mango roscado, el mango se vende por separado
Artículo MI #06306869
No. Fabricante 09310046

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio41.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Color de las cerdas
    Negro
  • Longitud de las cerdas
    3 pulg.
  • Ancho de la escoba
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bloque
    Madera
  • Material de las cerdas
    Polipropileno
  • Cerdas marcadas
    Sin indicador
  • Aprobado por FSIS
    No
  • Tipo de conexión del mango
    Roscado
  • Incluye mango
    Sin mango
  • Tipo
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
PURPA DE GENERACIÓN DE POLIPROLN DE GP24 24" PRO-SOURCE
  • El polipropileno es un material flexible que mantiene la forma y la dureza en condiciones difíciles
  • Es resistente a ácidos, productos químicos, aceites y disolventes
  • Los bloques de madera son extremadamente duraderos, económicos y los más utilizados
  • Se utilizan para limpiar y barrer residuos pesados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo