Motion
09310434

Pro-Source
09310434

Cepillo de empuje Tampico de uso general de 30" Longitud de las cerdas de 3", bloque de madera, conexión de mango roscado, el mango se vende por separado
Artículo MI #06306875
No. Fabricante 09310434
Precio54.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
09310434

Cepillo de empuje Tampico de uso general de 30" Longitud de las cerdas de 3", bloque de madera, conexión de mango roscado, el mango se vende por separado
Artículo MI #06306875
No. Fabricante 09310434

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio54.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Color de las cerdas
    Negro
  • Longitud de las cerdas
    3 pulg.
  • Ancho de la escoba
    30 pulg.

Detalles

  • Material del bloque
    Madera
  • Material de las cerdas
    Tampico
  • Cerdas marcadas
    Sin indicador
  • Aprobado por FSIS
    No
  • Tipo de conexión del mango
    Roscado
  • Incluye mango
    Sin mango
  • Tipo
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
GP30-TAM PURP GEN TAMPICO DE 30"
  • Tampico es una fibra natural resistente a los ácidos
  • Se utiliza habitualmente para limpiar, lavar, desengrasar y fregar
  • Los bloques de madera son extremadamente duraderos, económicos y los más utilizados
  • Se utilizan para limpiar y barrer residuos pesados.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo