Motion
09319435

Pro-Source
09319435

Cepillo de empuje de mezcla de pelo de caballo de uso general de 30" Longitud de las cerdas de 3", bloque de madera, conexión de mango roscado, el mango se vende por separado
Artículo MI #06306879
No. Fabricante 09319435
Precio56.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
09319435

Cepillo de empuje de mezcla de pelo de caballo de uso general de 30" Longitud de las cerdas de 3", bloque de madera, conexión de mango roscado, el mango se vende por separado
Artículo MI #06306879
No. Fabricante 09319435

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio56.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Color de las cerdas
    Negro
  • Longitud de las cerdas
    3 pulg.
  • Ancho de la escoba
    30 pulg.

Detalles

  • Material del bloque
    Madera
  • Material de las cerdas
    Mezcla de pelo de caballo
  • Cerdas marcadas
    Sin indicador
  • Aprobado por FSIS
    No
  • Tipo de conexión del mango
    Roscado
  • Incluye mango
    Sin mango
  • Tipo
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
GP30-TAM-W 30" DE ALTURA ANCHA/TAMPICO
  • Las mezclas de pelo de caballo se utilizan para un acabado sin arañazos, pulido y alisado y eliminación de residuos de las superficies
  • Es una alternativa económica al pelo de caballo
  • Los bloques de madera son extremadamente duraderos, económicos y los más utilizados
  • Se utilizan para limpiar y barrer residuos pesados.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo