Motion
09319310

Pro-Source
09319310

Cepillo de empuje de polipropileno de uso general de 24" Longitud de las cerdas de 3", bloque de madera, conexión de mango roscado, el mango se vende por separado
Artículo MI #06306881
No. Fabricante 09319310
Precio52.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
09319310

Cepillo de empuje de polipropileno de uso general de 24" Longitud de las cerdas de 3", bloque de madera, conexión de mango roscado, el mango se vende por separado
Artículo MI #06306881
No. Fabricante 09319310

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio52.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Color de las cerdas
    Gris
  • Longitud de las cerdas
    3 pulg.
  • Ancho de la escoba
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bloque
    Madera
  • Material de las cerdas
    Polipropileno
  • Cerdas marcadas
    Marcado
  • Aprobado por FSIS
    No
  • Tipo de conexión del mango
    Roscado
  • Incluye mango
    Sin mango
  • Tipo
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
SWP24 24" MARCADO POLYPRO PRO-SOURC FNE
  • El polipropileno es un material flexible que mantiene la forma y la dureza en condiciones difíciles
  • Es resistente a ácidos, productos químicos, aceites y disolventes
  • Los bloques de madera son extremadamente duraderos, económicos y los más utilizados
  • Se utilizan para limpiar y barrer residuos pesados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo