Especificaciones
Dimensiones
- Color de las cerdasGranate
- Longitud de las cerdas3-1/4 pulg.
- Ancho de la escoba24 pulg.
Detalles
- Material del bloquePlástico
- Material de las cerdasPolipropileno
- Cerdas marcadasSin indicador
- Aprobado por FSISNo
- Tipo de conexión del mangoAtornillado
- Incluye mangoSin mango
- Mango recomendado01252659
- TipoServicio pesado
Descripción general
- Los bloques de plástico se utilizan comúnmente para aplicaciones de servicio de alimentos
- Las cerdas se fusionan con el bloque
- El polipropileno es un material flexible que mantiene la forma y la dureza en condiciones difíciles
- Es resistente a ácidos, productos químicos, aceites y disolventes.