Motion
08625261

Pro-Source
08625261

Cepillo de empuje de polipropileno de uso general de 24" Longitud de las cerdas de 3", bloque de plástico, conexión de mango atornillable, el mango se vende por separado
Artículo MI #06306893
No. Fabricante 08625261
Precio32.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
08625261

Cepillo de empuje de polipropileno de uso general de 24" Longitud de las cerdas de 3", bloque de plástico, conexión de mango atornillable, el mango se vende por separado
Artículo MI #06306893
No. Fabricante 08625261

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Color de las cerdas
    Naranja
  • Longitud de las cerdas
    3 pulg.
  • Ancho de la escoba
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bloque
    Plástico
  • Material de las cerdas
    Polipropileno
  • Cerdas marcadas
    Marcado
  • Aprobado por FSIS
    No
  • Tipo de conexión del mango
    Atornillado
  • Incluye mango
    Sin mango
  • Mango recomendado
    75331371
  • Tipo
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
SA24-ORG BRAZO FUERTE NARANJA DE SEGURIDAD DE 24"
  • Los bloques de plástico se utilizan comúnmente para aplicaciones de servicio de alimentos
  • Las cerdas se fusionan con el bloque
  • El polipropileno es un material flexible que mantiene la forma y la dureza en condiciones difíciles
  • Es resistente a ácidos, productos químicos, aceites y disolventes.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo